TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Min)-25
電源電圧(V)
24ac/dc、240ac/dc
注文コード
48728689
品番
XS7C4A1MPP20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
幅(mm)
117
取付方式
Flush Mount
深さ(mm)
40
出力方式
NO/NC
電源電圧(V)
24ac/dc、240ac/dc
材質(ハウジング)
PBT、Plastic
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
15
動作温度(℃)
(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
M20 Gland
スイッチング電流(mA)
200(DC)、300(AC)
最大DC電圧(V)
240