Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)12→48dc 仕様XSシリーズ誘導型近接センサ - 長方形設計. OsiSense XS長方形センサ製品は、あらゆる機械 / 設備に簡単かつ迅速に取り付けられる独特なワンクリック取り付け方法と回転型検出ヘッドを備えています。 XSシリーズの誘導型近接センサを使用すると、すばやく取り外し / 再取り付けできるユニットにより、メンテナンスを簡易化することができます。 故障診断は、LEDステータスインジケータからのクリアな信号により簡単に確認できます。このインジケータは、どの方向からでも、離れた場所からでもはっきりと視認できます。 これらの誘導型近接センサは、包装、マテハン、組み立て、食品及び飲料業界など、多数の用途に最適です。. シンプルな「ワンクリック」取り付けブラケット クリアなLEDステータスインジケータ 5ポジション、調整が容易なセンサヘッド SIL2認定(安全度水準2) 注文コード48728725 品番XS8C4A1PCG13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は動作温度・電源電圧・仕様など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様XSシリーズ誘導型近接センサ - 長方形設計. OsiSense XS長方形センサ製品は、あらゆる機械 / 設備に簡単かつ迅速に取り付けられる独特なワンクリック取り付け方法と回転型検出ヘッドを備えています。 XSシリーズの誘導型近接センサを使用すると、すばやく取り外し / 再取り付けできるユニットにより、メンテナンスを簡易化することができます。 故障診断は、LEDステータスインジケータからのクリアな信号により簡単に確認できます。このインジケータは、どの方向からでも、離れた場所からでもはっきりと視認できます。 これらの誘導型近接センサは、包装、マテハン、組み立て、食品及び飲料業界など、多数の用途に最適です。. シンプルな「ワンクリック」取り付けブラケット クリアなLEDステータスインジケータ 5ポジション、調整が容易なセンサヘッド SIL2認定(安全度水準2) 長さ(mm)40 幅(mm)40 取付方式埋込型 深さ(mm)117 出力方式PNP-NO/NC 電源電圧(V)12→48dc 材質(ハウジング)プラスチック 本体形状ブロック形 検出範囲(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65、IP67、IP69K ターミナルタイプPG13.5グランド 最大DC電圧(V)48 スイッチング周波数(Hz)最大300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする