TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12→24dc
注文コード
48728734
品番
XS7G12NA140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
幅(mm)
26
取付方式
埋込型
深さ(mm)
12
出力方式
NPN-NO
電源電圧(V)
12→24dc
材質(ハウジング)
PBT
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
2
ターミナルタイプ
ケーブル
スイッチング電流(mA)
100
短絡過負荷保護
あり
最大DC電圧(V)
30