TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
24→240ac/dc
注文コード
48728865
品番
XS8C1A1MAL2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
幅(mm)
40
取付方式
非点滅
深さ(mm)
15
出力方式
NO
電源電圧(V)
24→240ac/dc
材質(ハウジング)
PBT
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ワイヤリード
スイッチング周波数(kHz)
最大1
スイッチング電流(mA)
200(dc)、300(ac)
最大AC電圧(V)
264