TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12→24dc
注文コード
48728996
品番
XS8D1A1PAL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
80
幅(mm)
80
取付方式
非点滅
深さ(mm)
26
出力方式
PNP
電源電圧(V)
12→24dc
材質(ハウジング)
PBT
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
60
ターミナルタイプ
ワイヤリード
スイッチング電流(mA)
200
短絡過負荷保護
あり
最大DC電圧(V)
36