TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
24→240ac/dc
注文コード
48729014
品番
XS8D1A1MAL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
80
幅(mm)
80
取付方式
非点滅
深さ(mm)
26
出力方式
NO
電源電圧(V)
24→240ac/dc
材質(ハウジング)
PBT
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ワイヤリード
スイッチング電流(mA)
200(dc)、300(ac)
最大AC電圧(V)
264
スイッチング周波数(Hz)
最大150