TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Min)-25
電源電圧(V)
12→48dc
注文コード
48729039
品番
XSDH607339
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
80
幅(mm)
40
取付方式
Non Flush
深さ(mm)
100
出力方式
PNP-NO/NC
電源電圧(V)
12→48dc
材質(ハウジング)
Plastic
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
60
動作温度(℃)
(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
PG13.5 Gland
スイッチング電流(mA)
200
最大DC電圧(V)
48