TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 容量センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48729057
品番
XT130B1FBL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
70
取付方式
非突出型
電源電圧(V)
20→264ac
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
8→15
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M30×1.5
ターミナルタイプ
ワイヤリード
スイッチング電流(mA)
330
最大AC電圧(V)
240
スイッチング周波数(Hz)
25