TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 容量センサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力方式
NPN
注文コード
48729075
品番
XT230A1NAL2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
出力方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
DC用途向け静電容量センサ. 導電体検出用の静電容量型近接センサ(非埋込型)。
長さ(mm)
80
取付方式
非点滅
出力方式
NPN
電源電圧(V)
10→38dc
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
15
動作温度(℃)
(Max)+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M30×1.5
ターミナルタイプ
ワイヤリード
スイッチング電流(mA)
200
最大DC電圧(V)
38