TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 容量センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力方式
PNP-NC/NO
注文コード
48729084
品番
XT118B1PCM12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
84
幅(mm)
24
取付方式
Flush
出力方式
PNP-NC/NO
電源電圧(V)
24dc
本体形状
固定式
検出範囲(mm)
5
動作温度(℃)
(Max)+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
スレッドサイズ
M18×1
ターミナルタイプ
M12 Connector
スイッチング電流(mA)
200
最大DC電圧(V)
24