TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 容量センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力方式
Discrete
注文コード
48729118
品番
XT218A1FAL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
95
幅(mm)
24
取付方式
Non Flush
出力方式
Discrete
電源電圧(V)
240ac
本体形状
固定式
検出範囲(mm)
8
動作温度(℃)
(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M18×1
ターミナルタイプ
Cable
スイッチング電流(mA)
300
最大AC電圧(V)
240