TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors, ケーブルスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
XY2-CE
最大電流(A)
3ac、0.27dc
注文コード
48729197
品番
XY2CE1A270
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
この商品は
シリーズ・最大電流・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
229
シリーズ
XY2-CE
最大電流(A)
3ac、0.27dc
範囲
Preventa
構成
(通常の状態)2NC
リセット
リセットボタンあり
ケーブル
(エントリの数)1、(エントリのサイズ)PG13.5
取付方向
右側
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンジット口サイズ
PG13.5
最大スパン(m)
(ロープ)50
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250