TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors, ケーブルスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
XY2
最大電流(A)
3
注文コード
48729206
品番
XY2CE1A297
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・最大電流・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
105
シリーズ
XY2
最大電流(A)
3
範囲
Preventa XY2
構成
(通常の状態)2NC/2NO
材質(ハウジング)
Zamak
リセット
リセットボタンあり
ケーブル
(エントリの数)1、(エントリのサイズ)ISO M20、PG13.5
取付方向
右側
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンジット口サイズ
PG13.5
最大スパン(m)
(ロープ)70
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250
極/投の設定
(極)2P