Telemecanique Sensors, ケーブルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズXY2-CH 最大電流(A)3ac、0.27dc 仕様UL認定番号: E164353 CCN NKCR。 CSA認定番号: LR44087 class 3211 03。 CEマーク付き。. メーカー型番の接尾辞がH29の製品は、ISO M20ねじのケーブル穴付きバージョン。. Telemecanique XY2CH緊急停止用ロープ式スイッチ. XY2-CH緊急停止ロープ式スイッチ(別名ワイヤ式スイッチ)は、コンベアシステム、梱包、繊維、移送機械、プレス、木材加工、塗装ライン、テストラボなどの用途に最適です。. 機械工具、コンベア、及びハンドリング向け ケーブルサポートとの推奨距離: 5 m 組み込みターンバックルアクセサリ プッシュボタンリセット 防水及び防塵エンクロージャ 表面実装 注文コード48729258 品番XY2CH13450H29
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はシリーズ・最大電流・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL認定番号: E164353 CCN NKCR。 CSA認定番号: LR44087 class 3211 03。 CEマーク付き。. メーカー型番の接尾辞がH29の製品は、ISO M20ねじのケーブル穴付きバージョン。. Telemecanique XY2CH緊急停止用ロープ式スイッチ. XY2-CH緊急停止ロープ式スイッチ(別名ワイヤ式スイッチ)は、コンベアシステム、梱包、繊維、移送機械、プレス、木材加工、塗装ライン、テストラボなどの用途に最適です。. 機械工具、コンベア、及びハンドリング向け ケーブルサポートとの推奨距離: 5 m 組み込みターンバックルアクセサリ プッシュボタンリセット 防水及び防塵エンクロージャ 表面実装 種類(緊急停止ボタン)No シリーズXY2-CH 最大電流(A)3ac、0.27dc 範囲Preventa 構成(通常の状態)NO/NC リセットリセットボタンあり ケーブル(エントリの数)3、(エントリのサイズ)M20×1.5 取付方向ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 コンジット口サイズM20×1.5 最大スパン(m)(ロープ)15 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)250 極/投の設定(極)DP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする