Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズXY2CE 最大電流(A)3ac、0.27dc ケーブル(エントリの数)1(Cable Gland)、 2(Blanking Plug)、(エントリのサイズ)ISO M20 注文コード48730089 品番XY2CE1A270EX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・最大電流・ケーブルなど10種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)105 シリーズXY2CE 最大電流(A)3ac、0.27dc 範囲Preventa XY2 材質(ハウジング)ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ) リセットリセットボタンあり ケーブル(エントリの数)1(Cable Gland)、 2(Blanking Plug)、(エントリのサイズ)ISO M20 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータロープ張力 最大スパン(m)(ロープ)70 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)250 極/投の設定(極)DPST

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする