TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
XY2CE
最大電流(A)
3ac、0.27dc
ケーブル
(エントリの数)3、(エントリのサイズ)ISO M20、PG13.5
注文コード
48730098
品番
XY2CE1A290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・最大電流・ケーブル
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
XY2CE
最大電流(A)
3ac、0.27dc
範囲
Preventa XY2
材質(ハウジング)
ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)
リセット
リセットボタンあり
ケーブル
(エントリの数)3、(エントリのサイズ)ISO M20、PG13.5
動作温度(℃)
(Max)+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
ロープ張力
最大スパン(m)
(ロープ)70
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250
極/投の設定
(極)DPST