TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
XY2CE
最大電流(A)
3ac、0.27dc
ケーブル
(エントリの数)3、(エントリのサイズ)ISO M20、PG13.5
注文コード
48730107
品番
XY2CE1A450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・最大電流・ケーブル
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
229
シリーズ
XY2CE
最大電流(A)
3ac、0.27dc
範囲
Preventa XY2
材質(ハウジング)
ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)
リセット
リセットボタンあり
ケーブル
(エントリの数)3、(エントリのサイズ)ISO M20、PG13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
ロープ張力
最大スパン(m)
(ロープ)70
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250
極/投の設定
(極)DPST