種類(緊急停止ボタン)Yes
シリーズXY2CE
最大電流(A)3ac、0.27dc
範囲Preventa XY2
材質(ハウジング)ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)
リセットリセットボタンあり
ケーブル(エントリの数)1(Cable Gland)、 2(Blanking Plug)、(エントリのサイズ)ISO M20
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータロープ張力
最大スパン(m)(ロープ)70
最大AC電圧(V)240
最大DC電圧(V)250
極/投の設定(極)DPST