Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズXY2CE 最大電流(A)3ac、0.27dc ケーブル(エントリの数)3、(エントリのサイズ)PG13.5 注文コード48730143 品番XY2CE6A270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はシリーズ・最大電流・ケーブルなど10種類から選べます 他の種類を見る
シリーズXY2CE 最大電流(A)3ac、0.27dc 範囲Preventa XY2 材質(ハウジング)ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ) リセットリセットボタンあり ケーブル(エントリの数)3、(エントリのサイズ)PG13.5 動作温度(℃)(Max)+70 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータロープ張力 最大スパン(m)(ロープ)70 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)250 極/投の設定(極)DPST

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする