Telemecanique
Telemecaniqueの 電子部品(オンボード)
Telemecaniqueの 能動部品
Telemecaniqueの ディスクリート
Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
XY2CE
注文コード
48730168
品番
XY2CEDA196H7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
この商品は
シリーズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
範囲
Preventa XY2
シリーズ
XY2CE
リセット
リセットボタンあり
極/投の設定
(極)DPST
インジケータ
ロープ張力
最大スパン(m)
(ロープ)2×35→2×100
最大電流(A)
3ac、0.27dc
最大AC電圧(V)
24→130
最大DC電圧(V)
24→130
材質(ハウジング)
ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)
ケーブル
(エントリの数)3、(エントリのサイズ)1/2NPT
幅(mm)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応