Telemecanique
Telemecaniqueの 電子部品(オンボード)
Telemecaniqueの 能動部品
Telemecaniqueの ディスクリート
Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
XY2CH
注文コード
48730186
品番
XY2CH13290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
範囲
Preventa XY2
シリーズ
XY2CH
リセット
リセットボタンあり
極/投の設定
(極)DPST
インジケータ
ロープ張力
最大スパン(m)
(ロープ)30
最大電流(A)
1.5ac、0.1dc
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250
材質(ハウジング)
ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)
ケーブル
(エントリの数)3、(エントリのサイズ)PG13.5
幅(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応