TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
XY2CH
最大電流(A)
1.5ac、0.1dc
ケーブル
(エントリの数)3、(エントリのサイズ)ISO M20
注文コード
48730195
品番
XY2CH13290H29
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
この商品は
シリーズ・最大電流・ケーブル
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
95
シリーズ
XY2CH
最大電流(A)
1.5ac、0.1dc
範囲
Preventa XY2
材質(ハウジング)
ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)
リセット
リセットボタンあり
ケーブル
(エントリの数)3、(エントリのサイズ)ISO M20
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
ロープ張力
最大スパン(m)
(ロープ)30
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250
極/投の設定
(極)DPST