TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors, 圧力センサ ねじ取り付け XMEPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(mA)
7
仕様
(最小圧力)0バール、(最大圧力の読み)250バール、(メディアは、測定)空気, 淡水, 油圧オイル
注文コード
48730229
品番
XMEP250BT11F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
最大電流・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(最小圧力)0バール、(最大圧力の読み)250バール、(メディアは、測定)空気, 淡水, 油圧オイル
精度(%)
±0.5
出力方式
アナログ
電気的接続
3ピンDEUTSCHコネクタDT04-3P
応答時間
≦2ms
最大電流(mA)
7
電源電圧(V)
5dc
材質(ハウジング)
フッ化炭素FPM, ステンレス鋼AISI 316L
IP等級
IP65、IP67、IP69K
動作温度(℃)
(Max)+100
RoHS指令(10物質対応)
対応