TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors, 圧力センサ ねじ取り付け XMEPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(mA)
23
仕様
(最小圧力)0バール、(最大圧力の読み)100バール、(メディアは、測定)空気, 淡水, 油圧オイル(、最大圧力設定)100バール
注文コード
48730274
品番
XMEP100BT21F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大電流・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(最小圧力)0バール、(最大圧力の読み)100バール、(メディアは、測定)空気, 淡水, 油圧オイル(、最大圧力設定)100バール
精度(%)
±0.5
出力方式
アナログ
電気的接続
3ピンDEUTSCHコネクタDT04-3P
応答時間
≦2ms
最大電流(mA)
23
電源電圧(V)
12→24dc
材質(ハウジング)
フッ化炭素FPM, ステンレス鋼AISI 316L
IP等級
IP65、IP67、IP69K
RoHS指令(10物質対応)
対応