TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors, 圧力センサ ねじ取り付け XMEPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(mA)
23
仕様
(最小圧力)0バール、(最大圧力の読み)250バール、(メディアは、測定)空気, 淡水, 油圧オイル
注文コード
48730283
品番
XMEP250BD21F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
最大電流・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(最小圧力)0バール、(最大圧力の読み)250バール、(メディアは、測定)空気, 淡水, 油圧オイル
精度(%)
±0.5
出力方式
アナログ
応答時間
≦2ms
最大電流(mA)
23
電源電圧(V)
12→24dc
材質(ハウジング)
フッ化炭素FPM, ステンレス鋼AISI 316L
IP等級
IP65、IP67、IP69K
アナログ出力
4→20mA
取付方式
ねじ取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応