TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors, 圧力センサ ねじ取り付け XMEPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(mA)
7
仕様
(最小圧力)0バール、(最大圧力の読み)60バール、(メディアは、測定)空気, 淡水, 油圧オイル(、最大圧力設定)60バール
注文コード
48730299
品番
XMEP060BT11F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
この商品は
最大電流・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(最小圧力)0バール、(最大圧力の読み)60バール、(メディアは、測定)空気, 淡水, 油圧オイル(、最大圧力設定)60バール
精度(%)
±0.5
出力方式
アナログ
応答時間
≦2ms
最大電流(mA)
7
電源電圧(V)
5dc
材質(ハウジング)
フッ化炭素FPM, ステンレス鋼AISI 316L
IP等級
IP65、IP67、IP69K
アナログ出力
0.5→4.5V
RoHS指令(10物質対応)
対応