TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+70
最大電流(A)
3ac、0.1dc
電源電圧(V)
120→240ac、250dc
注文コード
48730457
品番
XMLA010A2S11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・最大電流・電源電圧
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(圧力の読取りタイプ)差動、(最小圧力)0.6バール、(最大圧力の読み)10バール、(メディアは、測定)空気、真水、作動油、海水
精度(%)
2
プロセス接続
G1/4
電気的接続
PG13.5ケーブルグランド
最大電流(A)
3ac、0.1dc
材質(ハウジング)
亜鉛合金
IP等級
IP66
動作温度(℃)
(Max)+70
出力方式
リレー
電源電圧(V)
120→240ac、250dc