Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)(Max)+70 最大電流(A)3ac、0.1dc 電源電圧(V)120→240ac、250dc 注文コード48730588 品番XMLA160D2S12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は動作温度・最大電流・電源電圧など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様(圧力の読取りタイプ)差動、(最小圧力)10バール、(最大圧力の読み)160バール、(メディアは、測定)作動油 精度(%)2 プロセス接続G1/4 電気的接続M20ケーブルグランド 最大電流(A)3ac、0.1dc 材質(ハウジング)亜鉛合金 IP等級IP66 動作温度(℃)(Max)+70 出力方式リレー 電源電圧(V)120→240ac、250dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする