TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+120
最大電流(A)
3(dc)、5(ac)
電源電圧(V)
120→240dc、120→600ac
注文コード
48730667
品番
9012ADW7S1M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・最大電流・電源電圧
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(圧力の読取りタイプ)差動、(最小圧力)38バール、(最大圧力の読み)340バール、(メディアは、測定)流体、オイル
プロセス接続
BSP 3/8
電気的接続
PG13.5 Cable Gland
最大電流(A)
3(dc)、5(ac)
材質(ハウジング)
亜鉛合金
IP等級
IP65
動作温度(℃)
(Max)+120
電源電圧(V)
120→240dc、120→600ac