TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+70
最大電流(A)
1.5
注文コード
48730755
品番
XMPE12C2131
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
この商品は
動作温度・最大電流・電源電圧
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(圧力の読取りタイプ)差動、(最小圧力)1.3バール、(最大圧力の読み)12バール、(メディアは、測定)空気、真水、海水
精度(%)
3.5
プロセス接続
G1/4
電気的接続
PG13.5 Cable Gland
最大電流(A)
1.5
材質(ハウジング)
ガラス繊維
IP等級
IP54
動作温度(℃)
(Max)+70
RoHS指令(10物質対応)
対応