Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 ケーブル取り付け XMLPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(圧力の読取りタイプ)差動、(最大圧力の読み)30バール、(メディアは、測定)空気、淡水、ガス、油圧オイル、冷却液 注文コード48730999 品番XMLP010BC71F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は動作温度・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様(圧力の読取りタイプ)差動、(最大圧力の読み)30バール、(メディアは、測定)空気、淡水、ガス、油圧オイル、冷却液 精度(%)±0.5 出力方式アナログ プロセス接続G1/4 アナログ出力0→10V 応答時間≦2ms 最大電流(mA)7 電源電圧(V)24dc 材質(ハウジング)FPM, ステンレススチール IP等級IP65 シリーズXMLP RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする