TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 ケーブル取り付け XMLPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(圧力の読取りタイプ)差動、(最大圧力の読み)1200バール、(メディアは、測定)空気、淡水、ガス、油圧オイル、冷却液(、最大圧力設定)400バール
注文コード
48731139
品番
XMLP400BC71F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(圧力の読取りタイプ)差動、(最大圧力の読み)1200バール、(メディアは、測定)空気、淡水、ガス、油圧オイル、冷却液(、最大圧力設定)400バール
精度(%)
±0.5
出力方式
アナログ
プロセス接続
G1/4
応答時間
≦2ms
最大電流(mA)
7
電源電圧(V)
24dc
材質(ハウジング)
FPM, ステンレススチール
IP等級
IP65
電気的接続
3ピンEN175301-803-Aオスコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応