TEMPATRON
TEMPATRONの 電子部品(オンボード)
TEMPATRONの 機構部品(電子部品)
TEMPATRONの 基板用コネクタ
Tempatron IDCコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48731376
品番
D14-EG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
IDT
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
PC
コンタクト数
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+105
オス・メス
オス
コンタクトめっき
金