TEMPATRON
TEMPATRONの 電子部品(オンボード)
TEMPATRONの 能動部品
TEMPATRONの ディスクリート
Tempatron ホール効果センサ ワイヤリード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48731419
品番
SMX1-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
デュアル出力リードスイッチ
長さ(mm)
32
幅(mm)
24
寸法(mm)
32×24×10
深さ(mm)
10
出力方式
オープンコレクタPNP + NPN出力
電源電圧(V)
7.5→24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
ターミナルタイプ
ワイヤリード
スイッチング電流(mA)
250