TEMPATRON
TEMPATRONの 電子部品(オンボード)
TEMPATRONの 能動部品
TEMPATRONの ディスクリート
Tempatron 温度調節器 (PID制御) リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48731516
品番
PID330ML-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
96×96(1/4 DIN)
シリーズ
PID330
出力
(設定可能)リレー、SSR
出力方式
リレー
出力点数
2
電源電圧(V)
24ac/dc
コントロール
ON / OFF
ディスプレイ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0〜+50
IP等級
IP65