TEMPATRON
TEMPATRONの 電子部品(オンボード)
TEMPATRONの 能動部品
TEMPATRONの ディスクリート
Tempatron 遅延リレー オンディレー シングル動作
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
24dc
注文コード
48731577
品番
2BDE200SLP24VDC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
48
取付方式
プラグイン
電源
外部
接点構成
DP-NO/NC
最大電流(A)
10
範囲
(時間)5→200秒
電源電圧(V)
24dc
コンタクト数
2
タイマー
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作方式
オンディレー通電
ターミナルタイプ
8ピンコネクタ
時間増分
秒