testo(テストー)
testo(テストー)の 電子部品(オンボード)
testo(テストー)の 能動部品
testo(テストー)の ディスクリート
Testo プローブ 磁気式温度センサ Kタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48731997
品番
0602 4892
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
testo温度センサ
最高温度(℃)
400
熱電対
K
アクセサリタイプ
磁気式温度センサ
併用可能製品
435シリーズ
最低温度(℃)
-50