TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TEコネクティビティ 気圧センサ IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48732173
品番
325535009-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
9
幅(mm)
9
寸法(mm)
9×9×4.28
高さ(mm)
4.28
圧力
(最大オーバーロード)30バール
出力電圧(V)
(Max)3.6
使用圧力
(最高)14バール、(最低)0バール
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
(Max)+125
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)3.6