TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TEコネクティビティ 気圧センサ IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
48732225
品番
325534008-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
9
幅(mm)
9
寸法(mm)
9×9×2.88
高さ(mm)
2.88
圧力
(最大オーバーロード)5バール
出力電圧(V)
(Max)3.6
使用圧力
(最高)1100mbar、(最低)10mbar
ピン数(ピン)
8
動作温度範囲(℃)
-40〜+125
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)3.6