325561000-00 TEコネクティビティ 気圧センサ IC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 48732268

TEコネクティビティ 気圧センサ IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48732268 品番325561000-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)4.75 幅(mm)4.25 寸法(mm)4.75×4.25×1.68 高さ(mm)1.68 圧力(最大オーバーロード)5バール 出力電圧(V)(Max)3.6 使用圧力(最高)1100mbar、(最低)10mbar ピン数(ピン)8 動作温度範囲(℃)-40→+85 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする