仕様TE Connectivity MS5803 / MS5805ミニチュア圧力センサモジュール. TE ConnectivityのMEAS MS5803 / MS5805シリーズの圧力センサモジュールは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCと高直線性圧力センサを組み合わせた製品です。 これらの高度計により、さまざまな動作モードで電流消費や変換速度に応じて最適化することができ、高精度のデジタル24ビット圧力 / 温度値が得られます。 最適な用途には、バリオメータ、モバイル高度計/深さ測定システム、アドベンチャー又はマルチモード腕時計、バイクコンピュータ、データロガー、ダイビングコンピュータなどがあります。. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 I2C / SPIインターフェイス デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 安定性の高い圧力 / 温度信号 外部コンポーネントなし 屋外の機器向けに密封可能 一部のモジュールは、ジェル及び耐磁性ステンレススチールキャップで防水
長さ(mm)6.4
幅(mm)6.2
寸法(mm)6.4×6.2×2.88
高さ(mm)2.88
圧力(最大オーバーロード)10バール
出力電圧(V)(Max)3.6
使用圧力(最高)1100mbar、(最低)10mbar
ピン数(ピン)8
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージQFN
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)1.8→3.6