TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TEコネクティビティ 気圧センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48732338
品番
86-015G-RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
幅(mm)
15.825(Dia.)
寸法(mm)
15.825(Dia.)×11.4
高さ(mm)
11.4
圧力
(最大オーバーロード)45psi
出力電圧
0→100mV
使用圧力
(最高)15psi、(最低)0psi
動作温度(℃)
(Max)+125
実装タイプ
表面実装