全11種類を絞り込む
幅(mm)
寸法(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
圧力
使用圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48732329325412000-001個6.46.4×6.4×2.882.88(最大オーバーロード)30バール(最高)12バール、(最低)0バール
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48732295325401000-001セット(80個)6.26.4×6.2×2.882.88(最大オーバーロード)10バール(最高)1バール、(最低)0バール
オープン
549,800
604,780(税込)
取扱停止中
返品不可
48732304325401000-001個6.26.4×6.2×2.882.88(最大オーバーロード)10バール(最高)1バール、(最低)0バール
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
48732356325407000-001個6.26.4×6.2×2.882.88(最大オーバーロード)20バール(最高)7バール、(最低)0バール
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48732313325412000-001セット(80個)6.46.4×6.4×2.882.88(最大オーバーロード)30バール(最高)12バール、(最低)0バール
オープン
取扱い終了
返品不可
4873233886-015G-RT1個15.825(Dia.)15.825(Dia.)×11.411.4(最大オーバーロード)45psi(最高)15psi、(最低)0psi
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48732347325407000-001セット(80個)6.26.4×6.2×2.882.88(最大オーバーロード)20バール(最高)7バール、(最低)0バール
オープン
取扱い終了
返品不可
487323654525DO-SS3AS015AP1セット(10個)12.417.4×12.4×4.14.1(最大オーバーロード)300psi(最高)15psi、(最低)1psi
オープン
取扱い終了
返品不可
487323744525DO-SS3AS015AP1個12.417.4×12.4×4.14.1(最大オーバーロード)300psi(最高)15psi、(最低)1psi
オープン
取扱い終了
返品不可
487323831230-015D-3S1セット(40個)14.7315.24×14.73×4.244.24(最大オーバーロード)45psi(最高)15psi
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487323991230-015D-3S1個14.7315.24×14.73×4.244.24(最大オーバーロード)45psi(最高)15psi、(最低)0psi
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする