曜日別特売
4525DO-SS3AS015AP TEコネクティビティ 気圧センサ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 48732365

TEコネクティビティ 気圧センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード48732365品番4525DO-SS3AS015AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)17.4幅(mm)12.4寸法(mm)17.4×12.4×4.1高さ(mm)4.1圧力(最大オーバーロード)300psi使用圧力(最高)15psi、(最低)1psiピン数(ピン)8動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSSP実装タイプ基板実装動作供給電圧(V)(Max)3.3dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする