曜日別特売
1230-015D-3S TEコネクティビティ 気圧センサ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 48732399

TEコネクティビティ 気圧センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード48732399品番1230-015D-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)15.24幅(mm)14.73寸法(mm)15.24×14.73×4.24高さ(mm)4.24圧力(最大オーバーロード)45psi出力電圧(V)0→0.1使用圧力(最高)15psi、(最低)0psiピン数(ピン)8動作温度(℃)(Max)+125パッケージPDIP実装タイプスルーホール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする