Thermo couple module,6ES73317KF020AB0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48732435 品番6ES7331-7KF02-0AB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
仕様熱電対モジュール. 4熱電対入力 6つのタイプの標準入力をサポート(E、N、K、L、Pt、Ni) 電圧、電流、及び温度(RTD)の測定 14ビット分解能 長さ(mm)125 幅(mm)40 寸法(mm)125×40×120 電圧(V)(カテゴリ)24dc 深さ(mm)120 入力方式Analogue 入力点数8 併用可能製品S7-300 Series

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする