東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74 フリップフロップ 表面実装 8-Pin SOT-765
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48738796
品番
TC7WH74FK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
(セット/リセット)プリセット
寸法(mm)
2×2.3×0.7
出力方式
CMOS
入力方式
CMOS, TTL
ピン数(ピン)
8
出力信号
差動
トリガー
正エッジ
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-765
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Ma)5.5
1チップ当たりのエレメント数
1
最大伝播遅延時間@最大CL
20ns@50pF
ロジック機能
D タイプ