東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba オクタルDタイプラッチ 透明, 20-Pin SOIC 8bit-Bit
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
48738814
品番
74HC573D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
13.1
寸法(mm)
13.1×7.5×2.25
高さ(mm)
2.25
ピン数(ピン)
20
モード
透明
極性
反転
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
エレメント種類
Dタイプ
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
19
1チップ当たりのチャンネル数
8
ロジックファミリー
74HC