東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba オクタルDタイプラッチ 透明, 20-Pin SOIC 8bit-Bit
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48738823
品番
74HC573D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
13.1
寸法(mm)
13.1×7.5×2.25
高さ(mm)
2.25
ピン数(ピン)
20
モード
透明
極性
反転
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
エレメント種類
Dタイプ
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
19
1チップ当たりのチャンネル数
8
ロジックファミリー
74HC