東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74HCシリーズ インバータ, オープンドレイン 5.2mA 表面実装, 14-Pin SOIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48738875
品番
74HC05D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
8.95×3.9×1.38
高さ(mm)
1.38
出力方式
オープンドレイン
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min)2
1チップ当たりのエレメント数
6
低レベル出力電流(mA)
5.2
高レベル出力電流(mA)
-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
135ns@50pF
ロジックファミリー
74HC
ロジック機能
インバータ